Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steeksleutel - 21X24

  • ERIKS:23779591
  • Fabrikant:4018754017973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 18,02/ stukexcl. btw

€ 21,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Type
Double Open-Ended Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
250 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
215 g
Sleutelwijdte klein
21 mm
Sleutelwijdte groot
24 mm