Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steekslagsleutel - 85mm

  • ERIKS:23780041
  • Fabrikant:4018754023783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 133, gelegeerd staal, staalgrijs.
Opslaan in lijst

€ 247,94/ stukexcl. btw

€ 300,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4204
Type
Open-Ended Striking Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
85 mm
Lengte
408 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
5871 g