Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steekringratelsleutel , OPEN RATCH 17F Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 185 mm LG

  • ERIKS:14597991
  • Fabrikant:4018754281923
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringratel-steeksleutel

Uitvoering: rechte vorm. Bekopening 15°. Nauwkeurig getand ratelmechanisme. De draaikoppels overtreffen de richtlijnen volgens DIN 3110, ISO 3318.



Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°.

Opslaan in lijst

€ 22,26/ stukexcl. btw

€ 26,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17F
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Lengte
185 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
115 g
Sleutelwijdte steek
14 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
14 mm
Kopbreedte steek
25 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
26.5 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee