Uitvoering: rechte vorm. Bekopening 15°. Nauwkeurig getand ratelmechanisme. De draaikoppels overtreffen de richtlijnen volgens DIN 3110, ISO 3318.
Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°.
€ 20,45/ stukexcl. btw
€ 24,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | OPEN RATCH 17F |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Lengte | 165 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 69 g |
Sleutelwijdte steek | 11 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 11 mm |
Kopbreedte steek | 20 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 22 mm |
Gebogen | Nee |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Ja |
Aantal hoeken | 12 |
VDE getest | Nee |