Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steekringratelsleutel , Open Ratch 17a Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 252 mm LG

  • ERIKS:14810099
  • Fabrikant:4018754331574
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 40,43/ stukexcl. btw

€ 48,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
Open Ratch 17a
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Inch
Lengte
252 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
218 g
Sleutelwijdte steek
0.75 in
Sleutelwijdte steek (inch)
3/4
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
0.75 in
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
3/4
Kopbreedte steek
39 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
34.5 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee