€ 36,19/ stukexcl. btw
€ 43,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | Open Ratch 17a |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Uitvoering | Inch |
Lengte | 210 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 150 g |
Sleutelwijdte steek | 0.625 in |
Sleutelwijdte steek (inch) | 5/8 |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 0.625 in |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) | 5/8 |
Kopbreedte steek | 28 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 29 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Ja |
Aantal hoeken | 12 |
VDE getest | Nee |