€ 67,38/ stukexcl. btw
€ 81,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | OPEN RATCH 17 |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Lengte | 296 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 425 g |
Sleutelwijdte steek | 24 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 24 mm |
Kopbreedte steek | 48.5 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 45 mm |
Kophoogte steek | 11 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 13.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Ja |
Aantal hoeken | 12 |
VDE getest | Nee |