Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steekringratelsleutel , OPEN RATCH 17 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 285 mm LG

  • ERIKS:14810169
  • Fabrikant:4018754320196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,37/ stukexcl. btw

€ 75,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Lengte
285 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
339 g
Sleutelwijdte steek
22 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
22 mm
Kopbreedte steek
46.5 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
41 mm
Kophoogte steek
10 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
13.5 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee