Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steekringratelsleutel , OPEN RATCH 17 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 275 mm LG

  • ERIKS:14810162
  • Fabrikant:4018754320172
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,52/ stukexcl. btw

€ 70,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Lengte
275 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
294 g
Sleutelwijdte steek
21 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
21 mm
Kopbreedte steek
43.5 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
38 mm
Kophoogte steek
9 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
12.5 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee