Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steekringratelsleutel , OPEN RATCH 17 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 202 mm LG

  • ERIKS:12576752
  • Fabrikant:4018754239207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,03/ stukexcl. btw

€ 36,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Lengte
202 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
131 g
Sleutelwijdte steek
15 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
15 mm
Kopbreedte steek
31.3 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
28 mm
Kophoogte steek
7.5 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
8.4 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee