€ 26,18/ stukexcl. btw
€ 31,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | OPEN RATCH 17 |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Lengte | 173 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 85 g |
Sleutelwijdte steek | 12 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 12 mm |
Kopbreedte steek | 25.2 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 23.5 mm |
Kophoogte steek | 4.7 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 8.4 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Ja |
Aantal hoeken | 12 |
VDE getest | Nee |