Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steekringratelsleutel, OPEN RATCH 17 Serie, Chroom vanadium, 252 mm LG, 19 mm WD

  • ERIKS:12576756
  • Fabrikant:4018754239245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,00/ stukexcl. btw

€ 58,08incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
19 mm
Lengte
252 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
235 g