Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steekringratelsleutel, OPEN RATCH 17 Serie, Chroom vanadium, 190 mm LG, 14 mm WD

  • ERIKS:12576751
  • Fabrikant:4018754239191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,18/ stukexcl. btw

€ 34,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
14 mm
Lengte
190 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
117 g