Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steekringratelsleutel, OPEN RATCH 17 Serie, Chroom vanadium, 182 mm LG, 13 mm WD

  • ERIKS:12576750
  • Fabrikant:4018754239184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,33/ stukexcl. btw

€ 31,86incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
13 mm
Lengte
182 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
94 g