Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steekringratelsleutel, OPEN RATCH 17 Serie, Chroom vanadium, 165 mm LG, 11 mm WD

  • ERIKS:12576748
  • Fabrikant:4018754239160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,18/ stukexcl. btw

€ 30,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
11 mm
Lengte
165 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
71 g