Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Standaard gereedschapsset voor vliegtuigonderhoud, 13205A Serie, Set van 131

  • ERIKS:23782421
  • Fabrikant:4018754132744
Image 1
131 gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 2.734,27/ stukexcl. btw

€ 3.308,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
13205A
Type
Standard Aircraft Maintenance Tool Set
Setuitvoering
1 dubbele steeksleutelset in oprolbare gereedschapstas, 16 combinatiesleutels, 6 dubbele ringsleutels, 1 verstelbare moersleutel, 1 vierkante aandrijvingsadapter 3/8", 1 doppenset 1/4", 6 sleufbits 1/4", 4 PHILLIPS®-bits 1/4", 6 TRI-W
Totaal aantal gereedschappen
131
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
21
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
22
Aantal sleufschroevendraaiers
3
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
21
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
4
Aantal meettoestellen
2
Verpakking
Zakje
Gewicht
10.01 kg
Type
Standaard gereedschapsset voor vliegtuigonderhoud