Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Standaard gereedschapsset voor vliegtuigonderhoud, 13200A Serie, Set van 159

  • ERIKS:23782420
  • Fabrikant:4018754132737
Image 1
178 gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 4.247,32/ stukexcl. btw

€ 5.139,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
13200A
Type
Standard Aircraft Maintenance Tool Set
Setuitvoering
1 dubbele steeksleutelset in oprolbare gereedschapstas, 21 combinatiesleutels, 9 dubbele ringsleutels, 1 verstelbare moersleutel, 1 dopsleutelset 1/4", 1 vierkante aandrijfadapter, 1 bit fijne-tand ratel 1/4", 4 lange doppen met bi-hex 3/8&quot
Totaal aantal gereedschappen
159
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
34
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
1
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
30
Aantal sleufschroevendraaiers
3
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
34
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Zakje
Gewicht
16 kg
Type
Standaard gereedschapsset voor vliegtuigonderhoud