Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 96838768

  • ERIKS:23782390
  • Fabrikant:4018754169511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 197,89/ stukexcl. btw

€ 239,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS 1202
Type
L-Key Bit Set
Aantal bits totaal
21
Aantal bits PH (kruiskop)
3
Aantal bits PZ (kruiskop)
3
Aantal bits Torx
8
Aantal bits binnenzeskant
3
Setuitvoering
1 bitbox Nr. 1202: 1 bithouder, SL0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm, PH1;2;3, PZ1;2;3, T15;20;25;30, T BO20;25;30, INHEX 4;5;6 mm, 21-delig, 1 bithouder 1/4" Nr. 4000: L. 190 mm, 1 TORX® haakse sleutelset Nr. 10766/8: T9; T10; T15; T20;
Totale lengte
350 mm
Met handgreep
Ja
Verpakking
Gereedschapskist
Hoogte
45 mm
Gewicht
863 g
Breedte
175 mm