€ 41,00/ stukexcl. btw
€ 49,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 6720 |
Type | Side Cutter |
Serie | 6720 |
Type | Zijkniptang |
Lengte | 160 mm |
Materiaal | Staal |
Vorm | Halvronde kop |
VDE getest | Nee |
Kopbreedte | 22 mm |
Kophoogte | 11 mm |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 235 g |