Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 6700 1180 combinatietang

  • ERIKS:14684374
  • Fabrikant:4018754338412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,50/ stukexcl. btw

€ 58,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6700
Type
Combination Plier
Lengte
180 mm
Greepuitvoering
2-Componenten
Materiaal
Staal
Lengte bek
38 mm
Kopbreedte
26 mm
Kophoogte
11.5 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Oppervlaktebehandeling
Verchroomd
Gesmeed
Ja
Handvat
2-Componenten
Grijpvlak
Fijn