€ 65,50/ stukexcl. btw
€ 79,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 6721 VDE |
Type | VDE heavy-duty side cutters |
Serie | 6721 VDE |
Type | VDE kracht-zijkniptang |
Lengte | 180 mm |
Materiaal | Staal |
Vorm | Compacte kop |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
VDE getest | Ja |
Kopbreedte | 30 mm |
Kophoogte | 12 mm |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 300 g |