Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 3119 verbinding 1/4M-1/2M

  • ERIKS:14671057
  • Fabrikant:4018754331932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,18/ stukexcl. btw

€ 30,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
3117-3119
Type
Bit Adapter
Norm
DIN 3126 / ISO 1173, DIN 3121 / ISO 1174-2
Gewicht
0.034 kg
Hoogte
15 mm
Lengte
50 mm
Uitvoering
3119