€ 71,50/ stukexcl. btw
€ 86,52incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 1202 |
Type | Bit Box |
Aantal bits totaal | 20 |
Aantal bits PH (kruiskop) | 3 |
Aantal bits PZ (kruiskop) | 3 |
Aantal bits Torx | 7 |
Aantal bits binnenzeskant | 3 |
Aantal bits tweegats | 3 |
Met magneethouder | Ja |
Setuitvoering | 1 bithouder met snelwisselhouder en magneet, 3 bits PHILLIPS®: PH1; PH2; PH3, 3 bits POZIDRIV®: PZ1; PZ2; PZ3, 4 bits sleuf: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm, 4 bits TORX®: T15; T20; T25; T30, 3 bits TORX® mit gat: T20; T25; T30, 3 bits INHE |
Totale lengte | 120 mm |
Met handgreep | Ja |
Verpakking | Kunststof box |
Hoogte | 33 mm |
Breedte | 60 mm |
Gewicht | 222 g |