Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 11300/1 trekker 3-armig

  • ERIKS:14675372
  • Fabrikant:4018754341962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 205,00/ stukexcl. btw

€ 248,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
11300
Type
Bearing Puller
Serie
11300
Type
Slagtrekker
Spanwijdte
90 mm
Spandiepte
100 mm
Spanwijdte (intern trekken)
van 70 tot 140 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
90 mm
Aantal armen
3
Omdraaibare armen
Ja
Max. trekkracht
3 t
Draadmaat
M14 x 1.5 x 140
Geschikt voor draadmaat
M14 x 1
Breedte van haakvoet
22 mm
Diepte van haakvoet
12 mm
Dikte haakvoet aan de punt
3 mm
Sleutelwijdte
17 mm
Schaalindeling
Nee
Gewicht
1400 g
Uitvoering
11300