€ 52,36/ stukexcl. btw
€ 63,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 732aG/10 |
Type | Ring Insert Tool |
Sleutelwijdte | 3/8 in |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Buitendiameter | 14.9 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | HPQ hoogwaardig staal |
Gewicht | 42 g |
Uitvoering | Inch |