Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sleuteltang verchroomd 192mm

  • ERIKS:12314193
  • Fabrikant:4018754206421
Image 1
Met doorgestoken glijdscharnier, snelinstelling direct op het werkstuk via druk op de knop, traploze, lichte superfijne verstelling,
hoge overbrenging voor merkbare handkrachtversterking, voor werkstukken met parallelle vlakken (moeren, bouten enz.),
ook ideaal voor het buigen van dunne parallelle werkstukken (blik enz.), parallel-bekken zonder profiel voor het beschermen
van werkstukken met veredelde oppervlakten, "rateleffect" bij het bevestigen door het gebruik van de bek-hub,
extreem belastbare constructie, hoogwaardig gehard.
Opslaan in lijst

€ 77,00/ stukexcl. btw

€ 93,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Lengte
192 mm