Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sleufschroevendraaierbit 1/4'' - 5,5x1mm

  • ERIKS:23779199
  • Fabrikant:4018754011810
Image 1
DIN 3127/ISO 2351, voor sleufschroeven.
Opslaan in lijst

€ 6,89/ stukexcl. btw

€ 8,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
1/4
Bledbreedte
5.5 mm
Bleddikte
1 mm