Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sleufschroevendraaier - 6,5X150mm

  • ERIKS:23780467
  • Fabrikant:4018754123025
Image 1
DIN 5265, ISO 2380, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Opslaan in lijst

€ 16,90/ stukexcl. btw

€ 20,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Bledbreedte
6.5 mm
Klinglengte
150 mm