Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sleufschroevendraaier - 5,5X125mm

  • ERIKS:23780470
  • Fabrikant:4018754123056
Image 1
DIN 5265, ISO 2380, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Bledbreedte
5.5 mm
Klinglengte
125 mm