Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sleufschroevendraaier - 4X100mm

  • ERIKS:23780466
  • Fabrikant:4018754123018
Image 1
DIN 5265, ISO 2380, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Opslaan in lijst

€ 11,60/ stukexcl. btw

€ 14,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Bledbreedte
4 mm
Klinglengte
100 mm