Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sleufschroevendraaier - 3,5X75mm

  • ERIKS:23780465
  • Fabrikant:4018754123001
Image 1
DIN 5265, ISO 2380, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Opslaan in lijst

€ 11,40/ stukexcl. btw

€ 13,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Bledbreedte
3.5 mm
Klinglengte
75 mm