Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sleufschroevendraaier - 10X200mm

  • ERIKS:23780469
  • Fabrikant:4018754123049
Image 1
DIN 5265, ISO 2380, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Opslaan in lijst

€ 22,33/ stukexcl. btw

€ 27,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Bledbreedte
10 mm
Klinglengte
200 mm