Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Slagringsleutel, StahlwilleSTABIL®8 Serie, Chroom vanadium, 460 mm LG, 105 mm WD

  • ERIKS:23780004
  • Fabrikant:4018754023356
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringslagsleutels

Uitvoering: DIN 7444. Van chroomgelegeerd staal.

Toepassing: voor bijzonder zware montagewerkzaamheden.
Opslaan in lijst

€ 873,95/ stukexcl. btw

€ 1.057,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
StahlwilleSTABIL®8
Type
Striking Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
105 mm
Lengte
460 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
10202 g
Oppervlaktebescherming
Groen gelakt