Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Slagringsleutel, StahlwilleSTABIL®8 Serie, Chroom vanadium, 300 mm LG, 55 mm WD

  • ERIKS:23779994
  • Fabrikant:4018754023219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringslagsleutels

Uitvoering: DIN 7444. Van chroomgelegeerd staal.

Toepassing: voor bijzonder zware montagewerkzaamheden.
Opslaan in lijst

€ 194,81/ stukexcl. btw

€ 235,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
StahlwilleSTABIL®8
Type
Striking Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
55 mm
Lengte
300 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
2087 g
Oppervlaktebescherming
Groen gelakt