Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Slagringsleutel, StahlwilleSTABIL® 8 Serie, Chroom vanadium, 325 mm LG, 65 mm WD

  • ERIKS:23779996
  • Fabrikant:4018754023257
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringslagsleutels

Uitvoering: DIN 7444. Van chroomgelegeerd staal.

Toepassing: voor bijzonder zware montagewerkzaamheden.
Opslaan in lijst

€ 270,27/ stukexcl. btw

€ 327,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
StahlwilleSTABIL® 8
Type
Striking Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
65 mm
Lengte
325 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
3209 g
Oppervlaktebescherming
Groen gelakt