Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Slagringsleutel, StahlwilleSTABIL® 8 Serie, Chroom vanadium, 300 mm LG, 60 mm WD

  • ERIKS:23779995
  • Fabrikant:4018754023233
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringslagsleutels

Uitvoering: DIN 7444. Van chroomgelegeerd staal.

Toepassing: voor bijzonder zware montagewerkzaamheden.
Opslaan in lijst

€ 286,00/ stukexcl. btw

€ 346,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
StahlwilleSTABIL® 8
Type
Striking Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
60 mm
Lengte
300 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
2394 g
Oppervlaktebescherming
Groen gelakt