€ 41,58/ stukexcl. btw
€ 50,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 4205 |
Type | Striking Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 26 mm |
Type | Slagringsleutel |
Gebogen | Nee |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 160 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Staal |
Gewicht | 200 g |
Kopbreedte groot | 42.5 mm |
Kophoogte groot | 15 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |