Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Slagringsleutel, 4205 Serie, Speciaal staal, 400 mm LG, 100 mm WD

  • ERIKS:23780065
  • Fabrikant:4018754024377
Image 1
Opslaan in lijst

€ 445,83/ stukexcl. btw

€ 539,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4205
Type
Striking Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
100 mm
Lengte
400 mm
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
6560 g