Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Slagringsleutel, 4205 Serie, Speciaal staal, 345 mm LG, 80 mm WD

  • ERIKS:23780061
  • Fabrikant:4018754024339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,01/ stukexcl. btw

€ 291,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4205
Type
Striking Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
80 mm
Lengte
345 mm
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
4100 g