Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Slagringsleutel, 4205 Serie, Speciaal staal, 325 mm LG, 75 mm WD

  • ERIKS:23780060
  • Fabrikant:4018754024322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,47/ stukexcl. btw

€ 196,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4205
Type
Striking Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
75 mm
Lengte
325 mm
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
2780 g