Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Slagringsleutel, 4205 Serie, Speciaal staal, 270 mm LG, 55 mm WD

  • ERIKS:23780056
  • Fabrikant:4018754024254
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,95/ stukexcl. btw

€ 119,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4205
Type
Striking Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
55 mm
Lengte
270 mm
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
1375 g