Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Slagringsleutel, 4205 Serie, Speciaal staal, 180 mm LG, 27 mm WD

  • ERIKS:23780047
  • Fabrikant:4018754024087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,50/ stukexcl. btw

€ 56,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4205
Type
Striking Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
27 mm
Lengte
180 mm
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
260 g