Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Slagringsleutel, 4205 Serie, 48 mm maat, Speciaal staal, 240 mm LG

  • ERIKS:14810192
  • Fabrikant:4018754024216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,48/ stukexcl. btw

€ 109,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4205
Type
Striking Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
48 mm
Lengte
240 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
920 g
Norm
DIN 7444
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Kopbreedte groot
75 mm
Kophoogte groot
22.5 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
VDE getest
Nee