Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Slag-steeksleutel, 4204 Serie, Speciaal staal, 485 mm LG, 100 mm WD

  • ERIKS:23780044
  • Fabrikant:4018754023813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 133, gelegeerd staal, staalgrijs.
Opslaan in lijst

€ 586,74/ stukexcl. btw

€ 709,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4204
Type
Open-Ended Striking Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
100 mm
Lengte
485 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
11500 g