Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slag-steeksleutel, 4204 Serie,...
STAHLWILLE Slag-steeksleutel, 4204 Serie, Speciaal staal, 375 mm LG, 70 mm WD
ERIKS:
23780038
Fabrikant:
4018754023752
DIN 133, gelegeerd staal, staalgrijs.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
STAHLWILLE
Serie
4204
Type
Open-Ended Striking Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
70 mm
Lengte
375 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
4573 g
Bekijk alle varianten
Inloggen