Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Slag-steeksleutel, 4204 Serie, Speciaal staal, 255 mm LG, 46 mm WD

  • ERIKS:23780033
  • Fabrikant:4018754023707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 133, gelegeerd staal, staalgrijs.
Opslaan in lijst

€ 93,50/ stukexcl. btw

€ 113,14incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4204
Type
Open-Ended Striking Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
46 mm
Lengte
255 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
1245 g