Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Slag-steeksleutel, 4204 Serie, Speciaal staal, 190 mm LG, 30 mm WD

  • ERIKS:23780029
  • Fabrikant:4018754023660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 133, gelegeerd staal, staalgrijs.
Opslaan in lijst

€ 43,00/ stukexcl. btw

€ 52,03incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4204
Type
Open-Ended Striking Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
30 mm
Lengte
190 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Gewicht
451 g