Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Set voelermaten metrisch - 13-delig

  • ERIKS:23781414
  • Fabrikant:4018754045549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 2275, DIN EN 10140, in vernikkelde houder, bladen conisch.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
11095-11097
Type
Precision feeler gauges
Klinglengte
100 mm
Aantal Bladen
13
Meetbereik onderwaarde
0.05 mm
Meetbereik bovenwaarde
1 mm
Materiaal
Gehard verenstaal
Uitvoering
11095/13