€ 108,96/ stukexcl. btw
€ 131,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 4798 VDE |
Type | Set of Interchangeable VDE Screwdrivers |
Setuitvoering | 1 VDE 2-componenten omkeerbare handgreep, 1 VDE draaibare dop, aanzetbaar, 6 VDE verwisselbare sleufklingen: 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm, 2 VDE verwisselbare PH kruiskopklingen: PH1; PH2, 1 VDE verwisselbare PZ kru |
Totaal aantal gereedschappen | 14 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 0.814 kg |
Hoogte | 54 mm |
Lengte | 229 mm |
Breedte | 134 mm |