Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Set enkelzijdige ringsleutels, 12161 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 96404302

  • ERIKS:14810263
  • Fabrikant:4018754278725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 207,90/ stukexcl. btw

€ 251,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12161
Type
Single-Ended Ring Spanner Set
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
430 g
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
VDE getest
Ja